電池 12v23aのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
98件の「電池 12v23a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 a23 12v」、「6v乾電池」、「充電式単5電池」などの商品も取り扱っております。
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ 単5形 質量(g) 約6.0 電圧(V) 12 直径×長さL(Φmm×mm) 10.1×28.0 本数 1本
1本
439 税込483
当日出荷

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ 単5形 本数 2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 入数(本) 2
1パック(2本)
199 税込219
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単5形 公称電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 直径×長さL(Φmm×mm) 12.0×30.2 本数 2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

単一アルカリ電池ケース
寸法(mm) 約71×77×163 質量(kg) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ 単6形 本数 2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

電池:単5×1本 直列1.5V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様 単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g) 6
1個
256 税込282
当日出荷

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ 単5形 寸法(mm) 12.0×30.2 質量(g) 8.8 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 2年
1パック(2本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様 単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g) 22
1個
361 税込397
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)12Vリモコン電池
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番 64-9313-17
1個
399 税込439
当日出荷

電池:単5×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様 直列3V引き出し用 電池 単5×2本
1個
342 税込376
当日出荷

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別 AAAAアルカリ乾電池 全長(mm) 42.5 直径(Φmm) 8.3 タイプ 単6形 電圧(V) 1.5 本数 6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷